EXCEL(エクセル)
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10
仕様
●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089
アズワン品番
67-4829-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84549869
0070-01-0000100
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください