マイクロサウンドスコープ TRC

マイクロサウンドスコープ TRC - EXCEL(エクセル)
仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845403490070-01-0000110
47,900
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする