カーコンセント 100W 3.1A

カーコンセント 100W 3.1A - 大橋産業(BAL)カーコンセント 100W 3.1A - 大橋産業(BAL)カーコンセント 100W 3.1A - 大橋産業(BAL)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載

仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843085972816
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする