大橋産業(BAL)
タイヤエアゲージ ホースツキ
(1件のレビュー)
ダイヤフラム式
減圧/ワンタッチリセットボタン付
測定値保持機能付
仕様
●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220g
アズワン品番
68-0827-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299567
1224
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください