曜日別特売

タイヤゲージダイヤル型

タイヤゲージダイヤル型 - 大橋産業(BAL)タイヤゲージダイヤル型 - 大橋産業(BAL)タイヤゲージダイヤル型 - 大橋産業(BAL)

乗用車・オートバイ用
測定値保持機能付き
ワンタッチリセットボタン付き
測定限度圧 350kPa

仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304476213
900
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする