大橋産業(BAL)
タイヤストッパー紐付き 2個入
ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全
視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付
夜間でも目立つ反射シール付
軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様
●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃
アズワン品番
68-0828-31
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302699
2252
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください