ワンタッチ電源接続コード

ワンタッチ電源接続コード - 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード - 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード - 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード - 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード - 大橋産業(BAL)

自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。
バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。
付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能
コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。

仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375806T1520
31,200
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする