曜日別特売

樹脂製 タイヤストッパー

樹脂製 タイヤストッパー - 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー - 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー - 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー - 大橋産業(BAL)

軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー
視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。
使用時や持ち運びに便利な取っ手付
底面には滑り止めゴム付
軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応

仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843054652251
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする