ヘッドライト光軸調整レンチ

ヘッドライト光軸調整レンチ - エスコヘッドライト光軸調整レンチ - エスコヘッドライト光軸調整レンチ - エスコヘッドライト光軸調整レンチ - エスコヘッドライト光軸調整レンチ - エスコヘッドライト光軸調整レンチ - エスコ

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。
左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。
グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です
ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。
アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。
グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。
本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドルアズワン品番68-1830-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595509EA616KC-10
オープン
25,300
27,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする