CUSTOR(クストー)
シールプーラーセット 1セット 3本入
上手にシールやリングを巻き上げます
仕様
●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mm
アズワン品番
67-3071-63
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440328
QK-1092
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください