デジタルスチルカメラ RX0 II 1.0型/2100万画素CMOS

デジタルスチルカメラ RX0 II 1.0型/2100万画素CMOS - SONYデジタルスチルカメラ RX0 II 1.0型/2100万画素CMOS - SONY

1.0型イメージセンサー搭載による高画質。防水・防塵(じん)性能と堅牢(ろう)性を備えた小型ボディ。本格的な静止画撮影機能。手ブレ補正にも対応した4K動画撮影機能。撮りかたの幅を広げるさまざまな撮影スタイル。

仕様●記録媒体:XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード、XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード ; AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/128GBメモリーカードで16時間35分 連続撮影可能時間は、最大約13時間●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類本体センサータイプ1型カラーモードカラー画素数2100万画素/(有効)1530万画素アズワン品番68-4231-09フレームスピード(fps)240/480/960内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84123840DSC-RX0M2
165,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする