新開発有効約3300万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~204800、動画時拡張時100~102400)。4K解像度による最大60p*3の動画をカメラ本体内に記録可能。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。動画時にも対応したリアルタイム瞳AF<人物/動物/鳥>。手持ち撮影を強力にサポートする
仕様●有効画素数:33000000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:あり●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線モジュール認証●電気通信事業法備考:無線モジュール認証●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20211130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター(AC-UUD12)、リチウムイオンバッテリー(NP-FZ100)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-63内容量1個