デジタル一眼カメラ α7C ボディ シルバー Eマウント

デジタル一眼カメラ α7C ボディ シルバー Eマウント - SONY

世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約

仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-62内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84125565ILCE-7C/S
251,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする