曜日別特売

4Kビデオカメラ XF605 JP

4Kビデオカメラ XF605 JP - Canon

4K 60P 4:2:2 10bitの記録および12G-SDI端子からの外部出力に対応。キヤノン業務用ビデオカメラとして初めて瞳検出にも対応。ズーム、フォーカス、アイリスリングの3連リングを備え、操作性を担保しながら小型・軽量ボディで機動力の高い撮影が可能。

仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-A30、コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L、チャージャー CG-A20●アスベスト:0●その他環境及び安全規格:VCCI 対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):173mm●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):333mm●本体重量:2010g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):CA-CP200 L/BP-A30●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-61内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842422375076C001
768,300
759,800
835,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする