デジタル一眼カメラ α9 II ボディ

デジタル一眼カメラ α9 II ボディ - ソニー

有効約2420万画素 積層型CMOSイメージセンサー。
一眼レフ構造では不可能なBOF(ブラックアウトフリー)撮影、無音、無振動のアンチディストーションシャッターを実現。
最高約20コマ/秒連写、60回/秒のAF/AE演算 、フリッカーレス撮影 、リアルタイムトラッキングなどの最先端AF性能を搭載。
Ethernet 1000BASE-Tの高速有線LAN端子に加え、5GHzのWi-Fi規格やUSB Type-C対応で、有線、無線問わずデータ転送がより高速に大容量Zバッテリーやグリップのホールド性向上、より防塵・防滴に配慮した設計など、さまざまなフィールドでの使用に耐えうる信頼性・堅牢性。
焦点距離12mm~1200mmまでをカバーする、54本ものミラーレス専用設計レンズラインアップ

仕様●製品タイプ:レンズ交換型デジタルカメラ●型式:レンズ交換式デジタルカメラ●使用レンズ:ソニーEマウントレンズ●撮像素子:35mmフルサイズ(35.6x23.8mm)、Exmor RS CMOSセンサー●カメラ有効画素数:約2420万画素●総画素数:約2830万画素●アスペクト比:3:2●カラーフィルター:RGB原色フィルター●アンチダスト機能:帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による●アンチダスト作動:クリーニングモード実行時●記録媒体:SD/SDHC/SDXCメモリーカード、microSD/SDHC/SDXC メモリーカード●ノイズリダクション:長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切●ファインダー:1.3cm (0.5型) 電子式ビューファインダー●総ドット数:3、686、400 ドット●明るさ調節機能:オート、マニュアル(5段階)●色温度調整機能:5段階●視野率:100%●倍率:約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m)●視度調整機能 (ディオプター):-4.0-+3.0m●アイポイント:最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm(視度-1 m)(CIPA規格準拠)●ファインダーフレームレート選択:STD 60fps / HI 120fps●液晶モニター:7.5cm (3.0型) TFT駆動、タッチパネル●ドット数:1、440、000ドット●明るさ調節機能:マニュアル(5段階)、屋外晴天モード●角度調整機能:カメラ背面に対して上約107°、下約41°●画面表示切り替え:グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯●シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター●手ブレ補正機能:イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による)●補正効果:5.5段(CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時)●フラッシュ制御方式:P-TTL調光●フラッシュ調光補正:±3.0EV(1/3、 1/2EVステップ切換可能)●フラッシュブラケット:3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ●フラッシュモード:発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレス●外部フラッシュ:αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応)●使用電池:リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100●外形寸法:約128.9(幅) x 96.4(高さ) x 77.5(奥行き)mm、約128.9(幅) x 96.4(高さ) x 67.3(奥行き)mm(グリップからモニターまで)●質量(g):約678g(バッテリーとメモリカードを含む)、約593g(本体のみ)●付属品:電源コード、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャージャーBC-QZ1(ACコード長50cm。※単売のBC-QZ1のACコード長とは長さが異なります(200cm))、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB Type-C(TM)ケーブル●コード番号:SO10PQZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7871-12内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84559364ILCE-9M2
738,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする