スリー・アールシステム
USB接続デジタル顕微鏡 200倍モデル
USB接続デジタル顕微鏡
高照度白色LED×8
解像度:表示するTVにずる
USBケーブルにて給電
外形:Φ36~135mm
重量:約56g
仕様
●製品タイプ:PCカメラ●製品シリーズ:Anyty●仕様:光学/デジタルズーム_詳細:10倍~200倍、マニュアルフォーカス●コンピュータ動作環境:windowsVista、windows7●本体外形寸法:Φ36x135mm●電源:USB給電●保証期間:1年間●コード番号:C56005X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7487-57
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84255485
3R-MSUSB401
¥25,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください