MAXHUB SOUNDBAR マイク・スピーカー一体型WEBカメラ
【WEB会議をさらに鮮明に、よりスマートに】4Kの高画質な広角カメラと最大8m以内の音声を集音する高性能のマイク、クリアで高音質なモノラルスピーカーを搭載しています。
これ1台でWEB会議をアップグレードできます。
さらにAndroidも内蔵されており、会議用WEBカメラに必須のPCやスマートフォンとの画面共有や、共有した画面を遠隔地の方ともそのまま共有することが可能です。
Zoom/Microsoft Teams/Skype/Cisco Webex Meetings/Google Meet/Blue JeansなどさまざまなWEB会議ソフトに対応。
【生音に限りなく近いサウンドを実現】クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカーと6個のアレイマイクは、最大8メートル離れた場所の音声もしっかりと音声を拾い、大会議室・多人数の会議にも対応可能。
【ソニー社製高機能カメラでより「リアルに近い」会議・授業】ソニー社製1200万画素のカメラは、5倍ズームで、仕草や表情がはっきりと伝わることで円滑なコミュニケーションを図ることが可能です。
また、顔検出と音源定位機能によって、自動的に発言者に映像を切り替え、オートフォーカスをすることで、誰が話しているのかがすぐに認識できます。
搭載された120°の広角レンズはあらゆる会議室・教室に対応でき、さまざまなシチュエーションが想定されるビジネス利用でも満足できるスペックとなっています。
【今までにないAndroid搭載カメラで画面分割共有が可能】パソコンやタブレット、スマートフォンから、認証コードやアプリを経由してワイヤレスでミラーリングができ、最大4画面の共有が可能です。
ケーブルの有無や長さに制限される心配がなく、情報量を多く表示できるため効率的です。
- 仕様
- ●製品タイプ:PCカメラ●仕様:モデル名:MAXHUB SOUNDBAR UC S10●カメラセンサー:ソニー製1/2.3、 CMOS、 12.3 MP●視野角 (DFOV):120°●フレームレート:4K@30fps●マイク:6つの内蔵マイク、集音8メートル●スピーカー:高品質スピーカー●USB接続:タイプC(USB2.0)●ビデオの出力:30Mb/s●サイズ:465mmx91mmx57mm●Net重量:1300g●電源接続:定格電圧12V 消費電力20W 定格電流3A●製品保証:ご購入日より2年間●パッケージ内容:WEBカメラ、リモコン、カメラレンズ蓋、ケーブル、電源アダプタ、日本語クイックスタートガイド、保証書(2年間)●本体外形寸法:465mmx91mmx57mm●質量:1300g●消費電力:20W●保証期間:2年●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●付属品:WEBカメラ、リモコン、カメラレンズ蓋、ケーブル、電源アダプタ、日本語クイックスタートガイド、保証書(2年間)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:M7H001A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7735-90
- 内容量
- 1個
画像処理 の新着商品
カテゴリ












