カナツー
静音(R)プラ300ドラムブレーキ付き折り畳み式 ライト
坂の多い場所からの安全な搬送などに適したドラムブレーキ付き台車です。
軽量タイプで取り回しのしやすい台車です。
坂の多い場所の安全走行などに。
仕様
●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40●完成品●原産国:日本●コード番号:317-4057
色
ブルー
車輪径(Φmm)
130
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
300
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
220
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ドラムブレーキ
アズワン品番
67-5633-99
特性
軽量、静音、騒音環境基準値(40db)以下
荷台寸法(奥行)(mm)
910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84095219
PLA300-DX-DB-L
¥
62,075
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
もっと見る