曜日別特売

ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605

ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 - 花岡車輌

実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。
どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。
同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。

仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)941アズワン品番67-5670-57特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553509UXA-LSC-AC
86,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする