アズワン
スチール台車 ハンドル折りたたみ式
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:810×510×H895mm●積載荷重量:300kg●重量:17.5kg●キャスター(ゴム車):Φ130mm(自在×2・固定×2)●本体・ハンドル共:スチール焼付塗装●コード番号:AF4203
アズワン品番
67-6884-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439619
NS250E
¥54,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください