網付き台車 メッシュパックロール

網付き台車 メッシュパックロール - アイケーキャリー

標準型三方囲い棚板1枚付きタイプです。
床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです。
床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。
物流倉庫の運搬作業。
工場での運搬作業。

仕様●材質/仕上:床・ハンドル・アミ/スチール●仕上げ/床焼付塗装 ハンドル溶融亜鉛メッキ アミユニクロメッキ●キャスター金具/スチール●車輪/赤ジェンゴム●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●人を絶対に載せないでください。●使用しない場合は、キャスターブレーキをかけてください。●配送は混載便、車上渡し条件となります。●原産国:日本●コード番号:337-7315アズワン品番67-5556-17内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84098615659B
152,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84098615659B68127447659B659B メッシュパックロール三方囲棚板付 神戸車輌製作所 68127447メッシュパックロール三方囲棚板付神戸車輌製作所1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする