ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン 少量パック ブルー 10枚入
全面にPEコーティングが施されています。
製品には縫い目があります(生地はAAMIレベル3相当のバリア性能を有しています)。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ないニット加工です。
仕様
●色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)不織布+PE(ポリエチレン)コーティング●袖口:ニット加工●サイズ:身幅×身丈/約700×1200mm、袖丈/約600mm
アズワン品番
8-589-01
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84381844
DIG-BL
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください