曜日別特売

A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326261

A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326261 - OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
止まり穴加工用
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。

仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:2.5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1218アズワン品番67-5562-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84458659A-LT-SFT-STD-M12X1.75X150
11,700
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする