A-ポイントタップ A-POT

A-ポイントタップ A-POT - OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。

仕様●精度:OH1.5●精度表記:STD●呼び寸法:M1.7×0.35●ピッチ(mm):0.35●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):36●シャンク径(mm):3●下穴径(mm):1.35●食い付山数:5P●加工ねじ:M●表面処理:Vコーティング●溝数:2●突き出しセンタ:有●首下長(mm):-●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:227-0515アズワン品番67-5563-07内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84079697A-POT STD 5P M1.7X0.35
5,320
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする