A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326032

A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326032 - OSG(オーエスジー)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
通り穴加工用。
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。

仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):22●全長(mm):100●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.75●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-4447アズワン品番67-5562-78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84462484A-LT-POT-STD-M8X1.25X100
6,010
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする