曜日別特売

M22x1.5 ポイントタップ HSSE

M22x1.5 ポイントタップ HSSE - エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSE - エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSE - エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSE - エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSE - エスコ

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に
切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306655EA829PC-22C
オープン
13,300
14,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする