SATA
タガネ 3本セット
SATAのタガネ3本セット
防錆コーティングされています。
仕様
●クロムバナジウム鋼製●刃幅:25mm、22mm、20mm●全長:300mm、250mm、180mm●全経:22mm、20mm、11mm●重量:1.95kg
アズワン品番
68-0947-50
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307267
RS-09163
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください