曜日別特売

250mm やすり 半丸/木工用

250mm やすり 半丸/木工用 - エスコ250mm やすり 半丸/木工用 - エスコ
仕様●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:310mm●刃長:250mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:半丸(25×7mm)アズワン品番67-2994-83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519857EA521PH-23
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする