アズワン
5PC.ミニミニ 超精密ヤスリ
彫金、アクセサリー、精密金型等のより精度の高い作業に。
精密作業に特化した扱いやすい5本セット。
仕様
●全長:130mm●ヤスリ部:40mm●仕様:細目●重量:58g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
68-4100-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306348
358
¥
540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください