ツボサン
チェーンソーヤスリ Φ5.0mm #342835
作業工具。
ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
仕様
●形状:丸●刃長:150mm●全長:250mm●幅:Φ5.0mm●厚み:Φ5.0mm
アズワン品番
68-4105-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299935
CS-50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください