曜日別特売

テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入

テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆テープのりピットエアー詰め替えカートリッジ 簡易包装 14個入 - トンボ鉛筆

最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。
中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。
ストックやシェアにおすすめです。
個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。

仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプエコマーク認定認定アズワン品番67-5197-41危険物の類別非危険物エコマーク認定番号18 112 294内容量1箱(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034906PR-MASBBLK14P
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする