曜日別特売

ドライエアー供給システム

ドライエアー供給システム - アイ・エイ・シードライエアー供給システム - アイ・エイ・シー

エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置
小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用
0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能
無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能
ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります

仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。質量(kg)全体:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415アズワン品番67-6641-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415234AFRC-V-CP3
108,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする