曜日別特売

ミニフィルターレギュレータ

ミニフィルターレギュレータ - Festo

G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています
40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。

仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μmアズワン品番68-1087-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307915LFR-3/8-D-7-MINI
31,200
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする