エア ルブリケータ Parker P31シリーズ

エア ルブリケータ Parker P31シリーズ - パーカーハネフィン

ルブリケータ
P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。
内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション

仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306077P31LB12LMNN
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする