曜日別特売

エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2

エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 - NORGREN

Norgren圧力レギュレータ
高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。
大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8429968920AG-X4G-PH100
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする