曜日別特売

エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2

エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2 - Aventics

NL Series Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116アズワン品番68-4150-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843033470821302500
37,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする