曜日別特売

モジュラF.R.L. NL2-FREシリーズ

モジュラF.R.L. NL2-FREシリーズ - Aventics

NL Series Filter Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ Drain sprung open with pressure off ATEX Certified II 2G2D X

仕様●メーカーシリーズ:NL2-FRE●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:半自動●フィルターサイズ:5μm●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用プロセス温度:-10℃●最低使用周囲温度:-10℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6062アズワン品番68-4150-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843082650821300300
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする