東京精密
ボールフイ-ラー A-5000-8663
仕様
●重量:0.4g●全長:30mm●先端径:Φ1●コード番号:119-0166051
アズワン品番
67-4841-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84547778
0429-01-0010230
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください