東京精密
ボールフイ-ラー A-5003-1345
仕様
●全長:20mm●先端径:Φ0.5●重量:0.48g●コード番号:119-0170826
アズワン品番
67-4848-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84547105
0429-01-0010220
¥
60,900
¥
60,780
¥
66,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください