曜日別特売

粗さ形状測定子 DM43822

粗さ形状測定子 DM43822 - 東京精密
仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057アズワン品番67-4841-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845480490429-01-0015086
33,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする