曜日別特売

QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300

QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300 - レニショーQuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300 - レニショー

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。
レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。
レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。

仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653アズワン品番67-5640-41内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553545R-KQL-A-6
402,000
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする