曜日別特売

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M4 STTC HT25 A40 B7.5 C4 - レニショー

ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9597アズワン品番67-5639-60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105098R-CTT-40-25-4
6,100
6,098
6,708(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする