曜日別特売

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT83 A96 B19 C9

ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT83 A96 B19 C9 - レニショー

ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9593アズワン品番67-5639-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117637R-CTT-95-83-6
11,600
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする