テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9

テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9 - レニショー

短時間で簡単にクランプします。
三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。

仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9636アズワン品番67-5639-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107180R-CT-100P-83-8
14,700
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする