曜日別特売

マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13

マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13 - レニショー

パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。
このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。
三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):38×78×20×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9624アズワン品番67-5639-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113139R-CVM-B-6
35,300
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする