曜日別特売

画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150

画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150 - レニショー

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
透明なウィンドウを 3 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。
複数のパーツを鮮明に確認できます。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。

仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9598アズワン品番67-5641-06内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106139R-PV-W-13250150-10-4
81,500
80,980
89,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする