画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×150×150

画像測定機用マルチホールプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×150×150 - レニショー

位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。

仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×150×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9602アズワン品番67-5641-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119579R-PV-13150150-10-4
79,100
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする