位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。