曜日別特売

回転式三爪クランプ メートル法 M4/M6 R3JC HT60 A B ADJ63

回転式三爪クランプ メートル法 M4/M6 R3JC HT60 A B ADJ63 - レニショー

パーツの内径または外形で固定してから、指定した量だけ回転します。
三爪クランプは円柱形パーツの固定に使用するもので、パーツの周囲を遮るものなくプローブで測定できるようになります。
ベースプレート上に縦か横に取り付けることができます。
三爪設計のため、要件に応じて外径または内径でパーツを固定してから、指定した量だけ回転できます。
直径1mmから直径62mmまでのパーツを収容でき、三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。

仕様●ねじサイズ:M4、M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):60×102×70×63●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・チャックキー●原産国:イギリス●コード番号:324-9605アズワン品番67-5639-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84108939R-CJR-3
79,100
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする