曜日別特売

三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入

三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入 - レニショー三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入 - レニショー

QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。
付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
QLRx2本のキットになります。
プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用

仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859アズワン品番67-5641-12内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84116447R-QLR2-1350600
246,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする